配線器具その他関連用品 :「CAT5E」の検索結果

配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LAN用モジュラコード(CAT5E)
グレー 極数8極8心 コード長さ(cm)20
1本
799 税込879
4日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)1 寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm 規格TIA/EIA 568B.2 コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線ストレート
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)0.7 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24) シールドシールド付き RJ-45(24) 結線ストレート
1台
94,980 税込104,478
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)1.6 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線ストレート
1台
76,980 税込84,678
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)1.3 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48) シールドシールド付き RJ-45(48) 結線ストレート
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

タイプハイパフォーマンス型
1パック(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)