絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
USB(2)
コンセント個数
  • 1(4)
色
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(7)
種類
  • 埋込コンセント(5)
形状
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • 5(5)
  • 100(3)
5・100
定格電流(A)
  • 2.4
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(653)
  • 20(166)
  • 30(49)
  • 50(1)
  • 60(11)
  • 75(2)
  • 100(5)
ブランド
  • アメリカン電機(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 神保電器(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
アメリカン電機・LAMP(スガツネ工業)・神保電器・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
USB
USB(2)
  • 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
    種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
  • NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • 埋込USB給電コンセント 1ヶ口 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント 1ヶ口

    アメリカン電機
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
    形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
  • 埋込USB給電コンセント 3ヶ口 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント 3ヶ口

    アメリカン電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
    形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ色白質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
  • 埋込USB給電コンセント 2ヶ口 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント 2ヶ口

    アメリカン電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
    形状USB・1ヶ質量(g)70備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4

『コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント