ホリエ金物
コンセント
・スリムなコンセント(ワンタッチ式)
コード種類
VFFコード1.5m
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03124672
NC-1201
茶
茶色
茶色
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03124760
NC-1201
白
白色
白色
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意