絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
USB(1)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(2)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
種類
  • 埋込コンセント(2)
定格電圧(V)
  • 5(2)
  • 9(1)
定格電流(A)
  • 3
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.4(8)
  • 2.5(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(654)
  • 20(166)
  • 30(49)
  • 50(1)
  • 60(11)
  • 75(2)
  • 100(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • サンワサプライ(1)
LAMP(スガツネ工業)・Panasonic(パナソニック)・サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
USB
USB(1)
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • 埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    仕様USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz、使用周囲温度:-10~40℃色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)USBポート出力:5(2ポート合計)コンセント形状USBAコネクタ・Type-Cコネクタ定格電流(A)USBポート出力:3(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×45.7適合地域日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)差込口2RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • 埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 LAMP(スガツネ工業)
    ブラック
    ホワイト

    埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2

『コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント