絞り込み
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
種類
  • 埋込コンセント(1)
  • 露出コンセント(1)
定格電圧(V)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 125(1)
定格電流(A)
  • 2
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2.1(2)
  • 2.4(8)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(635)
  • 20(164)
  • 30(47)
  • 50(1)
  • 60(9)
  • 100(3)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
LAMP(スガツネ工業)・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュールPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら