絞り込み
コンセント個数
- 1(1)
- 2(1)
色
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(2)
種類
- 埋込コンセント(1)
- 露出コンセント(1)
定格電圧(V)
- 5(1)
- 9(1)
- 125(1)
定格電流(A)
- 2
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 2.1(2)
- 2.4(8)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 6(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(651)
- 20(166)
- 30(48)
- 50(1)
- 60(11)
- 75(2)
- 100(5)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
LAMP(スガツネ工業)・Panasonic(パナソニック)
「コンセント形状」から絞り込む

埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4