TERADA(寺田電機製作所)
サンダーカットタップ 4口
10,000A/20,000Aの雷撃に対応のハイスペックモデル
雷防護機能確認ランプを標準装備。
アースから侵入する雷サージに対応。
色
ホワイト
コード長さ(m)
1.5
口数
抜止×4口
最大サージ電圧(V)
20000
制限電圧(V)
1500以下
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81957587
TAP4-3PAC-E
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意