絞り込み
コンセント個数
  • 10
  • 1(93)
  • 2(57)
  • 3(15)
  • 4(2)
  • 6(1)
定格電流(A)
  • 20(1)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • 明工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
  • 19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)3コンセント個数10定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント