絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(8)
コンセント個数
  • 3
  • 1(92)
  • 2(54)
  • 10(1)
種類
  • その他(2)
  • 埋込コンセント(1)
  • 露出コンセント(9)
定格電流(A)
  • 15(13)
  • 20(1)
定格電圧(V)
  • 125(14)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
形状
  • 平刃タイプ(7)
平刃タイプ
ブランド
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 明工社(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
ELPA・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・明工社・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(8)
  • トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様トリプルコンセント(巻締端子式)形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
  • 角形トリプルコンセント 東芝ライテック

    角形トリプルコンセント

    東芝ライテック(17件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出 トリプルコンセント 明工社

    露出 トリプルコンセント

    明工社(14件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-8151形状平刃タイプ質量(g)90種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • L形トリプルコンセント 東芝ライテック

    L形トリプルコンセント

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ送りなし種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 角型トリプルコンセント ELPA

    角型トリプルコンセント

    ELPA
    649税込714
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
    定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • 露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ TRUSCO

    露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    汎用的な露出コンセントです。
    用途設備工事用。幅(mm)48種類露出極数2P定格電圧(V)125
  • 明工 エレガントトリプルコンセント 明工社

    明工 エレガントトリプルコンセント

    明工社(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出コンセント オーム電機

    露出コンセント

    オーム電機
    589税込648
    1個ほか
    翌々日出荷
  • トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。
    ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)30定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25差込口3個口アズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型トリプルコンセント ELPA

    薄型トリプルコンセント

    ELPA
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト
    ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    3方向に電源を分配します。
    ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレガントセット ELPA

    エレガントセット

    ELPA(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
    用途電源配線用形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0
  • はめ込み3Pコンセント UL クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み3Pコンセント UL クロ

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセントブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
  • はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセントブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント