絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(8)
コンセント個数
- 3
- 1(93)
- 2(57)
- 4(2)
- 6(1)
- 10(1)
種類
- その他(2)
- 埋込コンセント(1)
- 露出コンセント(9)
定格電流(A)
- 15(13)
- 20(1)
定格電圧(V)
- 125(14)
色
ブラック(2)
ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
形状
- 平刃タイプ(7)
平刃タイプ
ブランド
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東芝ライテック(2)
- 明工社(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
ELPA・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・明工社・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・オーム電機・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(8)

角形トリプルコンセント
東芝ライテック(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
露出 トリプルコンセント
明工社(14件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷トラスコ品番355-8151形状平刃タイプ質量(g)90種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
L形トリプルコンセント
東芝ライテック(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷形状平刃タイプタイプ送りなし種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。幅(mm)48色白種類露出極数2P定格電圧(V)125
コンセント (角型・3口)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個6日以内出荷差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
明工 エレガントトリプルコンセント
明工社(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
薄型トリプルコンセント
ELPA¥989税込¥1,0881個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個当日出荷3方向に電源を分配します。色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み3Pコンセント UL クロ
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個5日以内出荷種別コンセント色ブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個5日以内出荷種別コンセント色ブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15