絞り込み
コンセント形状

(抜止形)2P 15A 125V(4)

USB(1)

その他(35)

接地2P 15A 125V(46)

接地2P 15A 250V(5)

接地2P 20A 125V(14)

接地2P 20A 250V(5)

接地3P 20A 250V(3)
色
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白色
ブランド
- 明工社(69)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- 東芝ライテック(24)
- 神保電器(19)
- ELPA(16)
- オーム電機(12)
- エスコ(8)
- アメリカン電機(5)
- TRUSCO(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ホリエ金物(2)
- ノア[照明](1)
- パナソニック電工(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・神保電器・ELPA・オーム電機・エスコ・アメリカン電機・TRUSCO・TERADA(寺田電機製作所)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ホリエ金物・ノア[照明]・パナソニック電工
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(36)

2P 20A 125V(7)

(引掛形)接地2P 15A 125V(4)

(抜止形)2P 15A 125V(4)

その他(35)

接地2P 15A 125V(46)

接地2P 15A 250V(5)

接地2P 20A 125V(14)

接地2P 20A 250V(5)

接地3P 20A 250V(3)

露出コンセント 仮設用
明工社(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。用途仮設用。設備工事用。トラスコ品番361-6746形状平刃タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
20A125Vアース付兼用露出コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
抜止形 パネル用コンセント
アメリカン電機¥779~税込¥857~1セット当日出荷から3日以内出荷機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。質量(g)54.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V
神保電器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品R5.5-5圧着端子3個形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]
エスコ¥1,790税込¥1,9691個(1式)翌日出荷接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。幅(mm)48色白種類露出極数2P定格電圧(V)125
明工 エレガントコンセント
明工社(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
フラットアースターミナル付アース付ダブルコンセント
東芝ライテック¥929税込¥1,0221個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
15A/20A兼用 露出コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)4日以内出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線Φ1.6、Φ2
防水形マルチボックス 2連用
アメリカン電機¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)704.4防水保護等級IPX5相当品
薄型コンセント
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
明工 エレガントトリプルコンセント
明工社(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
露出コンセント
明工社¥989税込¥1,0881個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用。トラスコ品番409-6045形状引掛タイプ質量(g)85種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41RoHS指令(10物質対応)対応
IH器具用接地コンセント
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081箱(5個)4日以内出荷リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。トラスコ品番257-2524長さ(mm)89幅(mm)48厚さ(mm)31色白種類露出極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
防水形マルチボックス 1連用
アメリカン電機¥8,998税込¥9,8981セット9日以内出荷埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)616.5防水保護等級IPX5相当品
薄型ダブルコンセント
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
接地ダブルコンセント
オーム電機(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷露出コンセント2コ口 接地2P形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
明工 エレガントダブルコンセント
明工社(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷トラスコ品番736-0096形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A角型コンセント(薄型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1式)翌日出荷2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1





















![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)



























![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)