150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • コスモシリーズワイド21 防気カバー Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 防気カバー

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
    使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • センサースイッチ イチネンTASCO

    センサースイッチ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
    電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    色オフホワイト
  • USB人感センサー JTT
    ブラック
    ホワイト

    USB人感センサー

    JTT(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
    セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1質量(g)約30電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト

    アドバンスS壁取付熱線センサ付自動

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
    用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    シルバー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
    用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
  • 施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付) Panasonic(パナソニック)

    施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    材質PC-AS樹脂色オフホワイト取付ねじM4
  • アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
    仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
  • 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    検知範囲約3.5m(ビーム状)使用周囲温度(℃)-10~+40
  • 壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器

    壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式

    神保電器(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2電圧(V)100アズワン品番64-9694-70
  • 人感スイッチ屋内壁取付形 東芝ライテック

    人感スイッチ屋内壁取付形

    東芝ライテック
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    色ニューホワイトタイプ屋内壁付専用適合プレートWDG5111(WW)
  • フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ホワイト

    施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
    仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
  • アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)

    ワイドトイレ壁取付熱線センサSW

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    明るさセンサー付き
    色白連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
  • 住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ブロンズ
    ホワイト

    住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 天井センサSW用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス
  • アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト

    アドバンス熱線センサ付ナイトライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
    消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト

    アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
  • 人感スイッチ屋外壁取付形親器 東芝ライテック

    人感スイッチ屋外壁取付形親器

    東芝ライテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
  • 3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器

    3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ

    神保電器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
  • 天井センサSW親器3A明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW親器3A明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    タイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形定格3A100VAC定格電圧(V)AC100配線方式3線式/4線式連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
  • 熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
  • 天井センサSW用検知エリアカットレンズフード Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW用検知エリアカットレンズフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW軒下共用親器8A広角検知形明るさセンサ付AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW軒下共用親器8A広角検知形明るさセンサ付AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 40形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
センサスイッチ