絞り込み
定格電圧(V)
- AC250
- AC100(27)
- AC100~242(7)
- AC200(2)
- DC12(11)
- DC24(1)
色
グレー(2)
ブラック(2)
ホワイト(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(27)
AC100~242(7)
AC200(2)
AC250
DC12(11)
DC24(1)

アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンスシリーズ 埋込 熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷色マットブラック定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用