絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100(27)
  • AC100~242(7)
  • AC200(2)
  • AC250(6)
  • DC24(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(27)
AC100~242(7)
AC200(2)
AC250(6)
DC12
DC24(1)
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    検知範囲約3.5m(ビーム状)使用周囲温度(℃)-10~+40
  • アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス
  • スマート熱線センサ付自動SW(子器)(壁取付・防雨形) Panasonic(パナソニック)

    スマート熱線センサ付自動SW(子器)(壁取付・防雨形)

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプ屋側壁取付種類子器定格電圧(V)DC12
  • タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業)

    タッチセンサーバーTSB-3CLM

    LAMP(スガツネ工業)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。触れている間だけ作動します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。室内用です。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-7596セット内容シルバーアルマイト処理/ブラック材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)70.1×871.4×76.8電流(mA)待機時40mA、作動時25mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
  • アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 子器

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    シルバータイプ壁取付電源電圧(V)DC 12使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(子機) Panasonic(パナソニック)

    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(子機)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)マットブラック定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)取付場所消費電流(mA)定格:5検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)配線方式信号:2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
  • アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)マットブラック定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)取付場所検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量3A 100V AC使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体制御方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
センサスイッチ