センサスイッチ :「LEDライト」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125
消費電力(W)0.6
定格電流(A)コンセント部:15
定格周波数(Hz)50/60
適合プレートコンセントプレート・3コ用
導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人が近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。
明るさセンサ・コンセント付
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125
LED色電球色
極数2極
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知方式熱線レベル変化分検知
検知エリア7 分割
消費電力(W)0.6
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用周囲温度(℃)-10~40
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。