2ページ目: センサスイッチ

169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)DC12(無極性)タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス
アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
アドバンスSトイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンスSトイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレ定格電圧(V)100仕様換気扇連動用明るさセンサ付適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器 Panasonic(パナソニック)アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)100タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
人感スイッチ屋外壁取付形親器 東芝ライテック人感スイッチ屋外壁取付形親器東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
人感スイッチ[AC100V] エスコ人感スイッチ[AC100V]エスコ
22,900税込25,190
1個
当日出荷
エスコ品番EA864CH-3
天井センサSW子器 Panasonic(パナソニック)天井センサSW子器Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
人感スイッチ用手元操作スイッチ 東芝ライテック人感スイッチ用手元操作スイッチ東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
40形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック40形人感電池内蔵階段灯東芝ライテック
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
センサースイッチ GB[制御機器]センサースイッチGB[制御機器]
61税込67
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+70定格DC60V-0.1A内容センサースイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命100000回接触抵抗(Ω)0.02以下耐電圧(V/min)AC250(50Hz)作動力20~120gf
人感センサースイッチ LAMP(スガツネ工業)人感センサースイッチLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。
ホワイト質量(g)70定格消費電力(W)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7最大電力(W)120
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
欠品中
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラックPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125LED色電球色極数2極結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知方式熱線レベル変化分検知検知エリア7 分割消費電力(W)0.6使用場所住宅、事務所などの屋内使用周囲温度(℃)-10~40仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)
天井取付熱線センサ付自動SW親器 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動SW親器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ブラック
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用Panasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フル2線熱線センサ付自動SW(子器) Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW(子器)Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット Panasonic(パナソニック)埋込熱線センサ付動SW用操作ユニットPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
切替スイッチ 東芝ライテック切替スイッチ東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)250 AC定格電流(A)15
アドバンス トイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンス トイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ定格電圧(V)AC100マットホワイト適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ) Panasonic(パナソニック)施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
消費電力0.8W結線方式ねじなし端子式
熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
配線方式2線無極性配線方式
人感スイッチ天井取付形8A親 東芝ライテック人感スイッチ天井取付形8A親東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
人感スイッチ天井取付形3A親広角 東芝ライテック人感スイッチ天井取付形3A親広角東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW子器子器増設AC100V200V Panasonic(パナソニック)天井センサSW子器子器増設AC100V200VPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW子器広角検知形3系統・換気扇300W・間欠運転制御 Panasonic(パナソニック)天井センサSW子器広角検知形3系統・換気扇300W・間欠運転制御Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付ブラックPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW子器広角検知形2速換気扇接続・3系統・換気扇300W Panasonic(パナソニック)天井センサSW子器広角検知形2速換気扇接続・3系統・換気扇300WPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW用検知エリアカットレンズフード広角用 Panasonic(パナソニック)天井センサSW用検知エリアカットレンズフード広角用Panasonic(パナソニック)
429税込472
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW子器ブラック Panasonic(パナソニック)天井センサSW子器ブラックPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW用検知エリアカットレンズフード Panasonic(パナソニック)天井センサSW用検知エリアカットレンズフードPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラックPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW軒下共用子器広角検知形 Panasonic(パナソニック)天井センサSW軒下共用子器広角検知形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
天井センサSW軒下共用親器8A広角検知形明るさセンサ付AC100~242V Panasonic(パナソニック)天井センサSW軒下共用親器8A広角検知形明るさセンサ付AC100~242VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
欠品中
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサスイッチ