調光スイッチ :「無線機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別親器・受信器
タイプリンクプラス
スイッチ調光:逆位相タイプ
定格電圧320VA 100V AC
定格周波数(Hz)50/60
操作タッチ式
設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)
周囲温度(℃)-10~+40
無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。