調光スイッチ :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)6
質量(kg)0.3
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)
使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)
調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)
調光率(%)5~100、0(消灯)
質量(kg)0.3
センサーなし
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)
使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
調光方式ワイヤレスリモコンによる
調光率(%)5~100、0(消灯)
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。