幅(mm)116
取付2個用スイッチボックスに適合
高さ(mm)120
1個ほか
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷から8日以内出荷
仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m
適合機種MS682 MS682S
質量(kg)0.06
出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
取付板厚(mm)5~20
接続台数1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。