その他電設用スイッチ :「表示灯」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥619
税込¥681
33日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ
種類パターンスイッチ
定格3A-AC24V
接続方式引締め接続、圧着端子接続
適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0
消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)
適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)
入数(個)1
適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6
適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。