絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変
神保電器¥4,698税込¥5,1681個36日以内出荷仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-35
ワイドセット品
神保電器¥299~税込¥329~1個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしプレートなし枠【取付枠】WJK-1
J・ワイドスリムシリーズ 操作板
神保電器¥679~税込¥747~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別操作板色メタリックグレー入数(個)1
J・ワイドスリムサスト 操作板
神保電器¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別操作板入数(個)1
NKシリーズ パターン設定ユニット
神保電器¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯種別パターン設定ユニット入数(個)1
NKシリーズ リモコンスイッチ用横列連結導体
神保電器¥229税込¥2521個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。左右に隣接するスイッチへの共通端子(シロ)の送り接続を行うために使用します。種別リモコンスイッチ用横列連結導体入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ アダプタチップ
神保電器¥489~税込¥538~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別アダプタチップ色メタリックグレー入数(個)1デザインスクエアデザイン
リモコンスイッチカバー 調光用
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個32日以内出荷仕様部品使用製品:WRT5771K種別フル2線式リモコン 調光スイッチ(光アドレス設定式)(フルカラー形)の部品
電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形
神保電器¥4,798税込¥5,2781個18日以内出荷仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-34