絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(個別ネーム)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から4日以内出荷1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。仕様1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~特価1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
LACSLリモコン スイッチ保護カバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可色オフホワイト
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変
神保電器(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-33
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
フルカラー 熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷タイプ埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット定格15A 250V AC結線方式ねじなし端子式
Y27 扉
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971個当日出荷適合WTK1211W、WTK12115W、WTK1411W、WTK1811W、WTK18115W、WTK1811WP材質ABS樹脂色オフホワイト
アドバンスとったらリモコン
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35チャンネル数3(A・B・C)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)電池寿命約2年(2回操作/日)
電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)
神保電器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様遅れ機能無、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-37
スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)
ユーボン(1件のレビュー)¥479税込¥5271個ほか3日以内出荷から4日以内出荷仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
J・ワイドスリムシリーズ 操作板
神保電器¥209~税込¥230~1個4日以内出荷から5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。種別操作板タイプスクエアタイプ入数(個)1
表示ひかるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷適合WTB53819W、WTC53815W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)適合プレートWTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列適合ハンドルWT3031Wなど コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用ハンドル系列
アドバンスとったらリモコン発信器遅れ消灯
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷仕様遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形チャンネル数3(A・B・C)使用電池リチウム電池(CR2025)(市販)使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)