「コンセント個数」から絞り込む
2(9)
3(1)
4(11)
6(5)
8(3)
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
質量(g)168.4
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。
通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
色白
定格接地形2P15A125V 合計1500W
コード長さ(m)3
コード種類VCTF2mm2
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×4ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色グレー
極数3
コンセント形状抜け止め形
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数3
定格電圧(V)125
コンセント形状引掛形
定格電流(A)15
電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。
狭い場所でも使用可能なスリムな設計。
刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。
耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯)
接地付耐トラッキングプラグ。
背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。
タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口
色ホワイト
電圧(V)(バリスタ)240
消費電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P抜止
定格電流(A)15
最大サージ電圧(V)3000
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4
コード長さ(m)3
定格接地形2P15A125V 合計1500W
コンセント形状抜止形
コンセント仕様差し込み口数:4ケ口
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26
プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)
コード種類ソフトVCT2mm2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状引掛形×2ヶ
質量(g)166.4
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥1,898
税込¥2,088
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状引掛形×4ヶ
質量(g)309.3
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥3,298
税込¥3,628
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数6
コンセント形状抜止形×6ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数6
コンセント形状引掛形×6ヶ
難燃性UL94_V-0
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。
裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形)
コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ
難燃性UL94_V-0
プラグ形状引掛形
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状抜止形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数4
コンセント形状抜止形×4ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
色白
規格RoHS対応
コンセント個数4
コンセント形状抜止形×4ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状引掛形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
プラグ形状引掛形
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状引掛形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数4
コンセント形状引掛形×4ヶ
難燃性UL94_V-0
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。