絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(460)
- 神保電器(197)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(36)
- 明工社(36)
- 東芝ライテック(26)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- オーム電機(20)
- アメリカン電機(13)
- ELPA(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- パナソニック電工(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「プレート形状」から絞り込む

1連1コ用(48)

1連2コ用(43)

1連3コ用(45)

2連4コ用(2コ+2コ用)(18)

2連4コ用(3コ+1コ用)(23)

2連5コ用(20)

2連6コ用(45)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)
プレート形状をもっと見る

フルカラーステンレス コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷コンセントプレート用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
SO-STYLE プレート3コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
露出ダブルコンセント(仮設用)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷色ホワイト定格15A 125V適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
コンセント用プレート 引掛形20A・30A用
アメリカン電機(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径40.5Φmm用
SO-STYLE プレート1コ用
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ラウンド形材質ABS樹脂色ホワイト
コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。