絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(460)
- 神保電器(198)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(36)
- 明工社(36)
- 東芝ライテック(26)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- オーム電機(20)
- アメリカン電機(13)
- ELPA(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- パナソニック電工(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「プレート形状」から絞り込む

1連1コ用(48)

1連2コ用(43)

1連3コ用(45)

2連4コ用(2コ+2コ用)(18)

2連4コ用(3コ+1コ用)(23)

2連5コ用(20)

2連6コ用(45)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)
プレート形状をもっと見る

エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から30日以内出荷工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
1ポート用フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥749税込¥8241個当日出荷メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。用途モジュラージャックの壁面取付。付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚仕様UL94-HBトラスコ品番814-6594材質ABS合成樹脂色オフホワイト質量(g)57使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット)
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)材質天然木(ウォールナット)色クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3)
ELPA¥729税込¥8021個当日出荷スイッチ用プレート色ホワイト質量(g)40種類6コ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)6日以内出荷パナソニック コスモシリーズ ワイド21 コンセントプレート 1コ用です。ワイド21コンセントモジュールの仕上げプレートとして使用します。色ベージュタイプコンセントプレートシリーズコスモシリーズワイド21コンセント個数1
プレート3個用(KU)
東芝ライテック¥599税込¥6591個4日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。











![[2個用] コンセントプレート (樹脂製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50465835-170331-02.jpg)