絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形状から絞り込む
標準プレート オーム電機標準プレートオーム電機(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。 設置用のプレートネジ付き
ミルキー
SO-STYLE ブランクチップ Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ブランクチップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
コンセントプレート 1連用 神保電器コンセントプレート 1連用神保電器(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から23日以内出荷
新金属プレート ELPA新金属プレートELPA(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
大型形 口数:3口用
用途埋込器具用プレート形状1連3コ用材質アルミ合金質量(g)30タイプ大角型種類3コ口
フルカラー新金属プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
種別プレート・取付枠プレート形状1連3コ用
2ピースコンセントプレート 1連用 神保電器2ピースコンセントプレート 1連用神保電器(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から10日以内出荷
フルカラーモダン腰高プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン腰高プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途腰高プレート材質ABS樹脂ミルキーホワイト
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスコンセントプレート5コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート5コ用Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷
プレート形状2連5コ用(3コ+2コ)
操作板 シングル マークなし 表示灯付 神保電器操作板 シングル マークなし 表示灯付神保電器
179税込197
1個
当日出荷
種別表示灯付アズワン品番64-9693-65
2ピースコンセントプレート 2連用 取付枠付 神保電器2ピースコンセントプレート 2連用 取付枠付神保電器
419税込461
1個
当日出荷
アズワン品番64-9627-51
SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート2コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SO-STYLE プレート6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート6コ用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4保証期間購入日より1年間プレート形状2連6コ用
フルカラーホテル用カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル用カバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチプレート 2連用 神保電器スイッチプレート 2連用神保電器(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
種類2連用アズワン品番64-9693-86
新金属埋込ダブルコンセントプレート Panasonic(パナソニック)新金属埋込ダブルコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
タイプダブル
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 1コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マットブラック
コンセント保護カバー エスココンセント保護カバーエスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂アズワン品番65-2253-03
Sプレート(3コ用)(マット仕上げ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(マット仕上げ)Panasonic(パナソニック)
879税込967特価
1個
当日出荷
プレート形状3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
アドバンス コンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンス コンセントプレート2コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
プレート形状1連2コ用マットホワイト
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 2コ用Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
当日出荷
マットブラック
Sプレート(2コ用)(マット仕上げ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(マット仕上げ)Panasonic(パナソニック)
459税込505特価
1個
当日出荷
プレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
操作板 シングル マークなし 片切用 神保電器操作板 シングル マークなし 片切用神保電器(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種別片切用アズワン品番64-9693-82
操作板 シングル マークなし 3路・4路用 神保電器操作板 シングル マークなし 3路・4路用神保電器
109税込120
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-81
アドバンスコンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート2コ用Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
当日出荷
プレート形状1連2コ用
操作板 ダブル マークなし 表示灯付 神保電器操作板 ダブル マークなし 表示灯付神保電器(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-63
Jワイドスリム スイッチプレート  1連用 神保電器Jワイドスリム スイッチプレート 1連用神保電器(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アズワン品番64-9696-20
コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
操作板 ダブル マークなし 片切用 神保電器操作板 ダブル マークなし 片切用神保電器(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-62
フルカラー可動間仕切用プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー可動間仕切用プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質プレート:耐食アルミ板ホワイトブロンズ
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレートPanasonic(パナソニック)
659税込725
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
フルカラー新金属プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート1コ用Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1セット(10個)
当日出荷
種別プレート・取付枠プレート形状1連1コ用
NKPプレート 2連用 4個口 神保電器NKPプレート 2連用 4個口神保電器(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
住設機器用プレート Panasonic(パナソニック)住設機器用プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂
コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH1-EA-SLLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
操作板 トリプル マークなし 表示灯付 神保電器操作板 トリプル マークなし 表示灯付神保電器
169税込186
1個
当日出荷
仕様3個用 片切・3路・4路用厚さ(mm)5.2寸法(mm)43.2×30.3アズワン品番64-9693-67
RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント・スイッチ用