絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,113件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形状から絞り込む
ML新金属プレート 明工社ML新金属プレート明工社(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス簡易耐火スイッチプレート1連用 Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火スイッチプレート1連用Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
当日出荷
プレート形状1連用マットホワイト
操作板 トリプル マーク付 片切用(シート白) 神保電器操作板 トリプル マーク付 片切用(シート白)神保電器
159税込175
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-58
操作板 ダブル マーク付 表示灯付 神保電器操作板 ダブル マーク付 表示灯付神保電器(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-70
操作板 ダブル マーク付 3路・4路用 神保電器操作板 ダブル マーク付 3路・4路用神保電器
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-68
スイッチコンセントプレート 1連用 神保電器スイッチコンセントプレート 1連用神保電器(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌日出荷から23日以内出荷
コンセントプレート 2連用 神保電器コンセントプレート 2連用神保電器(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から23日以内出荷
エレガンス機器用プレート 3コ用 神保電器エレガンス機器用プレート 3コ用神保電器
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9692-39
コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ABS樹脂プレートラウンド
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットグレーPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(10個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
マットグレー種類コンセントプレート1連用/3コ用
アドバンスシリーズ コンセントプレート 5コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 5コ用Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷
マットブラック
コンセント保護カバー(透明蓋) エスココンセント保護カバー(透明蓋)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂アズワン品番65-2253-04
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BLLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
器具用 FC2Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)器具用 FC2Pプレート クロPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷
種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレートプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
スイッチプレート1連用 神保電器スイッチプレート1連用神保電器
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト) パナソニック電工クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト)パナソニック電工
1,698税込1,868
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。材質プレート:耐食アルミ板使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・mホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40連数1連
家具用コンセントプレート Panasonic(パナソニック)家具用コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
当日出荷
適合WF2039W、WF2049W材質ABS樹脂ミルキーホワイト
アドバンスコンセントプレート7コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート7コ用Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火SWプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火SWプレートPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
マットホワイト
操作板 トリプル マーク付 表示灯付(シート白) 神保電器操作板 トリプル マーク付 表示灯付(シート白)神保電器
199税込219
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-54
操作板 トリプル マーク付 表示灯付 神保電器操作板 トリプル マーク付 表示灯付神保電器(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-76
操作板 トリプル マーク付 3路・4路用 神保電器操作板 トリプル マーク付 3路・4路用神保電器
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-79
操作板 ダブル マーク付 3路・4路用(シート白) 神保電器操作板 ダブル マーク付 3路・4路用(シート白)神保電器
159税込175
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9628-11
操作板 シングル マーク付 片切用(シート白) 神保電器操作板 シングル マーク付 片切用(シート白)神保電器
159税込175
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9695-56
操作板 シングル マーク付 表示灯付(シート白) 神保電器操作板 シングル マーク付 表示灯付(シート白)神保電器
199税込219
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9695-53
SLPN機器用プレート 1個穴 チョコ 神保電器SLPN機器用プレート 1個穴 チョコ神保電器
319税込351
1個
当日出荷
NKPプレート 2連用 5個口 神保電器NKPプレート 2連用 5個口神保電器
789税込868
1個
当日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用 明工社連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用明工社(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途連用型ダブルコンセントに使用します。コンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3)ELPA
399税込439
1個
当日出荷
スイッチ用プレート
ホワイト質量(g)40種類6コ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(2+2) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 4口(2+2)ELPA
399税込439
1個
当日出荷
スイッチ用プレート
スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3)ELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
スイッチ用プレート
フルカラー ホテル用新金属丸型プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー ホテル用新金属丸型プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プレート形状1連1コ用材質耐食アルミ材タイプ1コ用プレートホテル用新金属丸型プレート
コスモシリーズ 簡易耐火用スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 簡易耐火用スクエアコンセントプレートPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂プレートスクエア
フルカラー 機器組込用プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 機器組込用プレートPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質変性PPO樹脂
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用アメリカン電機
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用アメリカン電機(2件のレビュー)
449税込494
1個
翌日出荷から8日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
プレート 神保電器プレート神保電器
659税込725特価
1個
当日出荷

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント・スイッチ用