絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
材質
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(462)
- 神保電器(258)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(42)
- 明工社(36)
- 東芝ライテック(29)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- オーム電機(20)
- アメリカン電機(13)
- ELPA(12)
- エレコム(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- パナソニック電工(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「プレート形状」から絞り込む

1連1コ用(50)

1連2コ用(44)

1連3コ用(47)

2連4コ用(2コ+2コ用)(19)

2連4コ用(3コ+1コ用)(23)

2連5コ用(20)

2連6コ用(45)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)
プレート形状をもっと見る

SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか4日以内出荷SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)6色金色寸法(幅W×高さH)(mm)72×124仕上真鍮ヘアラインクリア仕上げ
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約122寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)9質量(g)約116寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
2ポート用フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から95日以内出荷メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用
明工社(1件のレビュー)¥459税込¥5051個5日以内出荷腐食や変色に強い新金属を使用しています用途連用型ダブルコンセントに使用します。コンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3)
ELPA¥729税込¥8021個当日出荷スイッチ用プレート色ホワイト質量(g)40種類6コ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
LAN用モジュラーコンセント
東芝ライテック¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー・プロテクター付きで配線ミス・ツメの引っかかりを防ぎます。用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクターがセットになっています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色ハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
アドバンスシリーズ スイッチプレート2連用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類スイッチプレート2連用
































![[2個用] プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469965-250804-02.jpg)