絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(461)
- 神保電器(258)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(43)
- 明工社(36)
- 東芝ライテック(29)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- オーム電機(20)
- アメリカン電機(13)
- ELPA(12)
- エレコム(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- パナソニック電工(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「プレート形状」から絞り込む

1連1コ用(50)

1連2コ用(44)

1連3コ用(47)

2連4コ用(2コ+2コ用)(19)

2連4コ用(3コ+1コ用)(23)

2連5コ用(20)

2連6コ用(45)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)
プレート形状をもっと見る

スイッチプレート ステンレス 3個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から5日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
SO-STYLE ミニプレート
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
スイッチプレート ステンレス 2個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
SO-STYLE 埋込接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥469~税込¥516~1個当日出荷極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
Sプレート用防気パッキン(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
コンセントプレート DMFH1-EA-SL
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
スイッチプレート ステンレス 1個口
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類コンセントプレート1連用/3コ用
スイッチプレート 真鍮 1個口用
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
スイッチプレート 木目調B 3個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷色ミルキーホワイトタイプ3コ+1コ用種類モダンプレート 4コ用
アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類スイッチプレート1連用
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個当日出荷極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)