絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 神保電器(25)
  • エスコ(13)
  • 明工社(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 未来工業(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • パナソニック電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 防水シーロックプレート大丸穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート大丸穴

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
    仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
  • コネクタボディ用防水カバー アメリカン電機

    コネクタボディ用防水カバー

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • W701用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W701用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
  • 防水形プレート1個用 アメリカン電機

    防水形プレート1個用

    アメリカン電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防水シーロックプレート小丸穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート小丸穴

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 防水シーロックプレート複式横 アメリカン電機

    防水シーロックプレート複式横

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • W501用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W501用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 防水形プレート コンセント1ケ用 アメリカン電機

    防水形プレート コンセント1ケ用

    アメリカン電機
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    コンセント使用時には別売の防水丸蓋を、未使用時には付属の平蓋をかぶせることにより、電源部分にIP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができるプレートです。 高度の密閉性と耐久性を備えているため、防水コンセント・防じんコンセントとして屋内・外を問わず30A~60Aの電源を設置することができます。 風雨にさらされるような屋外はもちろんこと、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所、粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品です。
    付属品プレートねじ仕様適用ボックス:中形四角アウトレットボックス深型と2ヶ用ボックスカバー質量(g)302.7規格RoHS対応防水保護等級IP65適合品
  • 防水シーロックプレート 複式 アメリカン電機

    防水シーロックプレート 複式

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • W511用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W511用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機

    防じん・防水形シーロックプレート

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
    寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
  • 防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機

    防じん・防水形シーロックプレート

    アメリカン電機
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
    付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
  • 防水形プレート2個用丸蓋ナシ アメリカン電機

    防水形プレート2個用丸蓋ナシ

    アメリカン電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 防水シーロックプレート 角穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート 角穴

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • W801用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W801用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

防水プレート