絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,180)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,430)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

    アダプター(さし込み口変換アダプター)

    アメリカン電機(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
    仕様極配置:引掛形→平刃形極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 20A

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径40.5Φmm用
  • 強力マグネット アメリカン電機

    強力マグネット

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    509税込560
    1袋(4個)
    当日出荷
  • M4ナット アメリカン電機

    M4ナット

    アメリカン電機
    179税込197
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形20Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
  • アダプター 引掛形→抜止 白 アメリカン電機

    アダプター 引掛形→抜止 白

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A用

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
    適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機

    引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
    材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
    材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
  • パネル用コンセント専用露出ボックス アメリカン電機

    パネル用コンセント専用露出ボックス

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
    付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
  • 露出スイッチボックス アメリカン電機

    露出スイッチボックス

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット
    当日出荷
    埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
    付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ仕様RoHS対応
  • 使用禁止表示安全キャップ アメリカン電機

    使用禁止表示安全キャップ

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • マグネット 大 アメリカン電機

    マグネット 大

    アメリカン電機
    579税込637
    1袋(4個)
    当日出荷
  • M3皿ネジセット アメリカン電機

    M3皿ネジセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質黄銅長さ(mm)12表面処理ニッケル頭部形状ねじの呼びM3
  • コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用

    アメリカン電機(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 圧着端子 22SQ アメリカン電機

    圧着端子 22SQ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 安全キャップ 表示無 アメリカン電機

    安全キャップ 表示無

    アメリカン電機
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番474-1137
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
  • 平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機

    平刃形 プラグ(プラカバーL型)

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形30Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • 防水シーロックプレート大丸穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート大丸穴

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
    仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • コネクタボディ用防水カバー アメリカン電機

    コネクタボディ用防水カバー

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • 平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 複式埋込コンセント

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
  • 抜止形 埋込コンセント アメリカン電機

    抜止形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)63.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 平刃形 パネル用コンセント アメリカン電機

    平刃形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)53.9規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15
  • 防水パネルリフトカバー アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 新金プレート ブランク3個用 アメリカン電機

    新金プレート ブランク3個用

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • W701用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W701用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
  • コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用

    アメリカン電機
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
  • 埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ種類埋込コンセントボス径(Φmm)34.5コンセント個数1電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式