通信・映像関連 :「型取り」の検索結果
関連キーワード
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
『配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線器具カバー・キャップ
- 通信・映像関連
- 配線器具ラベル
- 配線器具電子機器
- 配線器具用コード
- 配線器具部品
配線器具その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。