絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • アメリカン電機(30)
  • 東芝ライテック(15)
  • 明工社(14)
  • エスコ(13)
  • ネグロス電工(7)
  • ELPA(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • TRUSCO(3)
  • オーム電機(2)
  • カナレ電気(2)
  • カメダデンキ(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 未来工業(1)
  • マサル工業(1)
  • パナソニック電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm 神保電器はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm神保電器
90税込99
1個
当日出荷
はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm 神保電器はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm神保電器
78税込86
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本
プレート 神保電器プレート神保電器
599税込659
1個
翌々日出荷
NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付
タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器
369税込406
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm神保電器
78税込86
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
ブランクプレート4連 神保電器ブランクプレート4連神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.07MB)
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
189税込208
1個
翌々日出荷
ブラックタイプ1連用
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
379税込417
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ブラック
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用神保電器
109税込120
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52アズワン品番64-9692-26
ゴムパッキン 1連用 神保電器ゴムパッキン 1連用神保電器
349税込384
1個
当日出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
端末用直列ユニット 神保電器端末用直列ユニット神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
枠付品 神保電器枠付品神保電器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から34日以内出荷
埋込抜け止コンセント用シール 神保電器埋込抜け止コンセント用シール神保電器
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌々日出荷
枚数10枚入り文字色地色透明
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
保安灯+コンセント用
関連資料(0.04MB)
トリプルコンセント(シボ加工 神保電器トリプルコンセント(シボ加工神保電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
スイッチプレート 神保電器スイッチプレート神保電器
379税込417
1個ほか
翌々日出荷
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
送り端子付
仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】11
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用神保電器
189税込208
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
簡易固定形 はさみ金具 神保電器簡易固定形 はさみ金具神保電器(1件のレビュー)
75税込83
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9628-61
中間用直列ユニット 神保電器中間用直列ユニット神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
非常コンセントシール 神保電器非常コンセントシール神保電器
559税込615
1箱(10個)
翌々日出荷
文字色縦(mm)10横(mm)20関連資料(0.02MB)地色
簡易耐火スイッチプレート 神保電器簡易耐火スイッチプレート神保電器
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込スイッチ 両切 神保電器埋込スイッチ 両切神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
25,980税込28,578
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込USB給電用コンセント 神保電器埋込USB給電用コンセント神保電器
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
印刷プレート 神保電器印刷プレート神保電器
329税込362
1個
翌々日出荷
保安灯用プレート 神保電器保安灯用プレート神保電器
279税込307
1個
翌々日出荷
保安灯用
関連資料(0.03MB)
両口コンセント 神保電器両口コンセント神保電器
549税込604
1個
45日以内出荷
仕様両口、2P厚さ(mm)20レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15関連資料(0.18MB)
プレート3+3 神保電器プレート3+3神保電器
279税込307
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
タイプ2連用関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
719税込791
1個
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
プレート12口 神保電器プレート12口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
スイッチ・コンセントプレート 神保電器スイッチ・コンセントプレート神保電器
239税込263
1個
翌々日出荷
シングルコンセントセット 神保電器シングルコンセントセット神保電器
299税込329
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト
エレガンス腰高丸プレート 神保電器エレガンス腰高丸プレート神保電器
4,898税込5,388
1箱(10個)
25日以内出荷
【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
付属品取付枠寸法(mm)【腰高】18ライトベージュ外径(Φmm)105±0.8側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mmプレート厚(mm)6取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4関連資料(0.08MB)
Wコンセント 神保電器Wコンセント神保電器
259税込285
1個ほか
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
2連プレート 神保電器2連プレート神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ2連用関連資料(0.03MB)
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用神保電器
269税込296
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)6本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144アズワン品番64-9692-28
上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器上下はさみ金具 17 21mm用神保電器
77税込85
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品