絞り込み
ブランド
- 神保電器
- Panasonic(パナソニック)(67)
- アメリカン電機(29)
- 東芝ライテック(15)
- 明工社(14)
- ネグロス電工(7)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マサル工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- パナソニック電工(1)
特価

プレート
神保電器¥649税込¥7141個3日以内出荷NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
Jワイドプレート
神保電器¥329~税込¥362~1個ほか3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
埋込ライトコントロールスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から11日以内出荷一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
埋込スイッチ 両切
神保電器¥799税込¥8791個3日以内出荷【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。仕様2P色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
埋込2口コンセント(2個用)
神保電器¥339税込¥3731個3日以内出荷【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA色チョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。使用周囲温度(℃)0~35
シーリング(フック無)
神保電器¥829税込¥9121個3日以内出荷送り端子付仕様埋込、フックなし色ピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5突き出し長さ(mm)【表面】11
コール用押釦スイッチ
神保電器¥5,398~税込¥5,938~1個35日以内出荷防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。色ピュアホワイト種類一般用、銀接点適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3標準電流(mA)【LED】10~30適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
SUSTEプレート
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。