バスポンプ :「家庭用ポンプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
9(1)
9.5(1)
11.5(2)
12(2)
13(4)
15.5(1)
16.5(1)
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯 最大揚程(m)2 付属品アーム、ベース 電源コード(m)1 吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
欠品中

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m)3 吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様自動停止:4.5分 質量(kg)0.4 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
欠品中

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m) 付属品アーム、ベース 質量(kg)0.6 電源コンセント式 電源コード(m)1 ホース長さ(m)4 ポンプコード(m)4 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
3,898 税込4,288
欠品中

残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約800 長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

センタックエル・ポンプ
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約600 長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA 最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

センタック湯渡り上手Ⅱ
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3 付属品アーム、ベース 最大揚程(m)2 電源コード(m)1 吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m) 仕様自動停止:5.5分 付属品3mホース、ベース 材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA 質量(kg)0.6 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
3,698 税込4,068
欠品中

タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります