絞り込み
種類
  • セルプラポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC200/220(1)
  • AC100(20)
  • AC200(10)
  • DC18(2)
  • DC24(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
吐出量(L/min)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 320(1)
  • 370(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • 1400(1)
揚程(m)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 9.7(1)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 14.5(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
9・9.5・9.7・9.8・10・10.5・11・11.5・12・12.2・12.7・13・14.5・15.5・16.5
使用液
  • 汚水(1)
  • 清水(1)
汚水・清水
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(1)
寺田ポンプ製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
セルプラポンプ(1)
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ