絞り込み
吐出口径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 200(1)
定格電圧(V)
  • AC400
  • AC200/220(60)
  • AC100(98)
  • AC110(1)
  • AC200(177)
  • AC200~220(3)
  • AC200~400(8)
  • AC220(13)
  • DC12(1)
  • DC18(2)
  • DC24(2)
  • その他(2)
出力(kW)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(2)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 132(1)
吐出量(L/min)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 320(2)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 700(2)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1250(2)
  • 1350(1)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1800(1)
  • 2200(1)
  • 2400(2)
  • 2800(1)
揚程(m)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 17.8(1)
  • 18(1)
  • 26(2)
  • 30(3)
  • 30.5(2)
  • 32(3)
  • 34(2)
  • 38(2)
  • 41(2)
  • 43(2)
  • 45(3)
  • 49(2)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 52.5(2)
  • 56(2)
使用液
  • 清水(3)
清水
ブランド
  • 日立産機システム(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
日立産機システム・川本ポンプ(川本製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
JD型モートルポンプ 日立産機システムJD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ日立産機システム
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷から101日以内出荷
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
5,298,000税込5,827,800
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
陸上ポンプ