絞り込み
定格電圧(V)
  • DC18
  • AC200/220(60)
  • AC100(98)
  • AC110(1)
  • AC200(177)
  • AC200~220(3)
  • AC200~400(8)
  • AC220(13)
  • AC400(4)
  • DC12(1)
  • DC24(2)
  • その他(2)
揚程(m)
  • 20(1)
  • 23(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現30リットル/分の最大吐出量5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
コードレストランスファーポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレストランスファーポンプBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
最大吐出量2,800L/hのパワフルなポンプです。エコモードとパワーモードを搭載しています。便利なタイマー機能(5分/10分/15分)付きです。内部のインペラを簡単に外せるので楽にメンテナンスができます。
用途給水作業。基礎工事やピット内での雨水、漏水の排水やたまり水の排水など。質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×157×126使用温度(℃)0~+50接続ねじG3/4インチ(平行ネジ)最高吐出揚程(m)20(標準モード)防塵防水性能IP54吸込全揚程(m)最大5(標準モード)使用推奨温度範囲(℃)推奨充電温度:0~+35保管温度(℃)0~+50最高使用水温(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大吐出量(L/h)2800(標準モード)、1800(エコモード)
陸上ポンプ