絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(2)
  • アイラインポンプ(1)
  • セルプラポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(8)
吐出口径(Φmm)
  • 32(2)
  • 40(28)
  • 50(10)
  • 65(5)
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC100(7)
  • AC200(31)
  • AC220(3)
  • AC400(2)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.25(1)
  • 0.4(10)
  • 0.59(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(15)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.5(12)
  • 2.2(15)
  • 3(1)
  • 3.7(8)
  • 5.5(10)
  • 7.5(5)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
吐出量(L/min)
  • 200
  • 40(16)
  • 100(28)
  • 110(25)
  • 120(16)
  • 140(20)
  • 160(26)
  • 180(21)
  • 220(20)
  • 250(39)
  • 280(21)
  • 320(23)
  • 400(33)
  • 450(26)
  • 500(25)
  • 600(21)
  • 700(17)
  • 800(20)
  • 1000(23)
  • 1400(17)
揚程(m)
  • 7(5)
  • 10.5(5)
  • 11.5(5)
  • 12.2(3)
  • 14.5(5)
  • 17.8(4)
  • 18.5(3)
  • 19(3)
  • 19.5(3)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(3)
  • 28(4)
  • 28.5(4)
  • 30.5(4)
  • 31(4)
  • 33(3)
  • 33.5(3)
  • 39(3)
7・10.5・11.5・12.2・14.5・17.8・18.5・19・19.5・20・22・24・25・28・28.5・30.5・31・33・33.5・39・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 各種排水(2)
  • 工業用水(1)
  • 汚水(3)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 海水(1)
  • 清水(11)
  • 薬品・溶剤(1)
各種排水・工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)(19)
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • 鶴見製作所(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 日立産機システム(2)
  • テラル(2)
川本ポンプ(川本製作所)・寺田ポンプ製作所・鶴見製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・日立産機システム・テラル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
アイラインポンプ(1)
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(1)
自吸ポンプ(8)
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形川本ポンプ(川本製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)小型渦巻ポンプ GE-C形川本ポンプ(川本製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
渦巻ポンプ F形 川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形川本ポンプ(川本製作所)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から37日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
JD型モートルポンプ 日立産機システムJD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形川本ポンプ(川本製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ナイロンコーティングうず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付寺田ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型 鶴見製作所清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型鶴見製作所
529,800税込582,780
1台
61日以内出荷
すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。
用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
水中タービンポンプ T型 鶴見製作所水中タービンポンプ T型鶴見製作所
999,800税込1,099,780
1台
61日以内出荷
中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
GSS4-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS4-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
719,800税込791,780
1台
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)17.8/12.2騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.1/0.2設置場所屋内設置
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
599,800税込659,780
1台
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.4種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10/7騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機防滴保護形吐出量(m3/min)0.1/0.2設置場所屋内設置
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
639,800税込703,780
1台
40日以内出荷
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)三相
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形川本ポンプ(川本製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ TVS形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形川本ポンプ(川本製作所)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から42日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ GS-M形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS-M形川本ポンプ(川本製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製立型タービンポンプ KVS形川本ポンプ(川本製作所)
759,800税込835,780
1台
30日以内出荷
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形川本ポンプ(川本製作所)
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製直結多段タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
海水用自吸式プラスチックポンプ 川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式プラスチックポンプ川本ポンプ(川本製作所)
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。種別自吸式種類自吸ポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し 寺田ポンプ製作所陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し寺田ポンプ製作所
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用
陸上ポンプ