絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(9)
  • アイラインポンプ(1)
  • エンジンポンプ(5)
  • セルプラポンプ(13)
  • ラインポンプ(13)
  • 冷温水循環ポンプ(4)
  • 自吸ポンプ(5)
吐出口径(Φmm)
  • 25
  • 10(5)
  • 13(1)
  • 15(20)
  • 20(40)
  • 30(1)
  • 32(119)
  • 40(166)
  • 50(139)
  • 65(87)
  • 80(80)
  • 100(40)
  • 125(17)
  • 150(11)
  • 200(2)
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(18)
  • AC100(41)
  • AC200(62)
  • AC220(3)
出力(kW)
  • 0.05(5)
  • 0.08(6)
  • 0.1(10)
  • 0.15(14)
  • 0.2(8)
  • 0.25(27)
  • 0.37(3)
  • 0.4(22)
  • 0.55(3)
  • 0.75(8)
  • 0.8(5)
  • 0.975(7)
  • 1.1(3)
  • 1.5(7)
  • 1.95(17)
  • 2.2(4)
  • 2.42(4)
  • 3(3)
  • 3.7(2)
  • 4(3)
吐出量(L/min)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 63(2)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 90(6)
  • 91(2)
  • 115(7)
  • 130(5)
  • 140(4)
  • 13000(2)
  • 20000(2)
  • 24000(2)
揚程(m)
  • 5.5(3)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • 11.5(3)
  • 18(4)
  • 25(5)
  • 27(3)
  • 32(4)
  • 35(10)
  • 36(4)
  • 43(3)
  • 63(3)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 107(2)
  • 110(2)
  • 112(2)
  • 119(2)
5.5・7・7.5・10・11.5・18・25・27・32・35・36・43・63・75・100・101・107・110・112・119・揚程(m)をもっと見る
パーツリスト
  • あり(9)
あり
使用液
  • その他(1)
  • 井戸水(6)
  • 各種排水(3)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(9)
  • 水道水(6)
  • 汚水(3)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 海水(2)
  • 清水(34)
  • 空気(2)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 食品(1)
その他・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・食品
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(29)
  • ニクニ(24)
  • 寺田ポンプ製作所(12)
  • 工進(10)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(9)
  • 鶴見製作所(8)
  • テラル(6)
  • 三相電機(3)
  • エスコ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 新ダイワ(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ホンダ(1)
  • テラル多久(旧三菱電機)(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • フローバル(1)
  • 丸山製作所(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・ニクニ・寺田ポンプ製作所・工進・川本ポンプ(川本製作所)・鶴見製作所・テラル・三相電機・エスコ・BIGM(丸山製作所)・新ダイワ・日立産機システム・ホンダ・テラル多久(旧三菱電機)・グルンドフォスポンプ・フローバル・丸山製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
アイラインポンプ(1)
うず巻ポンプ(9)
エンジンポンプ(5)
セルプラポンプ(13)
ラインポンプ(13)
冷温水循環ポンプ(4)
自吸ポンプ(5)
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所ハンディポンプ寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SCD型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ工進(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25工進
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25関連資料パーツリスト(0.45MB)エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
2サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所)2サイクルエンジンポンプBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310使用燃料混合ガソリン乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.5エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)運転時間(分)満タン:約40排気量(cm3)23
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48関連資料パーツリスト(0.32MB)パーツリストあり
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L工進(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45関連資料パーツリスト(0.43MB)パーツリストあり
Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所Vベルト駆動ポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 解放保護型モートル付寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形寺田ポンプ製作所
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F工進
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41関連資料パーツリスト(0.38MB)エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型グルンドフォスポンプ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
小型自動給水装置(電解水・機能水用) 川本ポンプ(川本製作所)小型自動給水装置(電解水・機能水用)川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。
用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42関連資料パーツリスト(0.79MB)パーツリストあり
SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形川本ポンプ(川本製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
定圧給水ユニット DSME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DSME型エバラポンプ(荏原製作所)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40周囲温度(℃)0~40保護方式IP44(屋外)周囲湿度(%)85以下(結露なきこと)
陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形寺田ポンプ製作所
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラルSLP2型 ステンレス製ラインポンプテラル
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
温水80℃まで使用可能。 精密ステンレス鋳造で強固。 配管はそのままでポンプの分解点検可能。 メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR工進
39,980税込43,978
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様8m洗浄ホース付き付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26関連資料パーツリスト(0.77MB)パーツリストあり
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用種類渦流タービンポンプ周波数(Hz)50/60全揚程(m)50接続方式ねじ込み式吐出量(L/min)85材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)ニクニ
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース 川本ポンプ(川本製作所)小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS400W型エバラポンプ(荏原製作所)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
定圧給水ユニット DRME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DRME型エバラポンプ(荏原製作所)
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護等級IP44(屋外)保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
陸上ポンプ