自吸式(逆止弁内蔵)です。流量調整ツマミ付き
用途水槽の水の入れ替えに。
その他【液質】清水用
付属品吸込ホース2m、ストレーナー(ごみよけ)、吐出継ぎ手、継ぎ手キャップ
トラスコ品番175-1452
全長(mm)253
出力(W)60
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/190
全幅(mm)143
全高(mm)219
全揚程(m)2
電源コード(m)2
吐出量(L/min)【50Hz】23(全揚程2m時)【60Hz】28(全揚程2m時)
取扱液水
口径(mm)15~18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。
付属品ストレーナー(ごみよけ)
全長(mm)348
出力(W)200
周波数(Hz)60
消費電力(W)340
全幅(mm)240
出力200(W)50/60Hz
全高(mm)265
全揚程(m)4
吐出量(L/min)95
口径(mm)30
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。