油用ポンプ :「潤滑油」の検索結果

油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
オイル(4)
〈WPシリーズ〉 各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで) 電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に トラスコ品番850-9853 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 接続口径Rc1/2 質量(kg)5.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムウィングポンプ
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)