油用ポンプ :「振動」の検索結果

油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
オイル(1)
灯油(1)
軽油
その他(1)
安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに 電源(V)AC100 トラスコ品番827-4163 材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM 型式ポンプ単体 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)0.9 揚程(m)10(押上)5(吸込) 電力(W)90 使用圧力(MPa)0.1 最大吐出量(L/min)30(1cP時) 電源コード(m)3 使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式電動式 アズワン品番64-4044-26
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷