絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(47)
  • DC12(1)
使用液
  • 空気(1)
ブランド
  • 大晃機械工業(TAIKO)(7)
  • 安永エアーポンプ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーポンプとは空気の吸い出しや、注入をするためのポンプのことです。内部の構造によりダイヤフラム式やピストン式などに分けることができます。ダイヤフラム式はダイヤフラムを上下させることでポンプを動かす方式です。一方ピストン式は高速でピストンを動かして、ポンプを動かす仕組みのことを言います。用途は幅広く、浄化槽や養魚関係、ガスバーナーや空気清浄器、医療現場から各種工業関係まで様々な現場で使用されています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(47)
AC200
DC12(1)
電磁式エアーポンプ LWシリーズ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ LWシリーズ安永エアーポンプ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。 クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26圧力(kPa)20使用圧力範囲(kPa)10~25
ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
電磁式エアーポンプLWシリーズ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプLWシリーズ安永エアーポンプ
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係質量(kg)14.1流体空気周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216定格圧力範囲(kPa)20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
ダイヤフラムブロワ TKO型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ TKO型大晃機械工業(TAIKO)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
周波数(Hz)50/60
エアーポンプ