絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 安永エアーポンプ(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(8)
  • テクノ高槻(7)
  • E.M.P(6)
  • 日東工器(5)
  • 工進(4)
  • イワキ(2)
  • 正和(2)
  • フジクリーン(2)
  • 光明理化(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • 佐藤真空(1)
  • ALITA(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • アンレット(1)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • DC12(1)
使用液
  • 空気(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
DC12(1)
マルチェアーステーション アズワンマルチェアーステーションアズワン
34,000税込37,400
1個
当日出荷
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
電磁式エアーポンプ アズワン電磁式エアーポンプアズワン
25,900税込28,490
1個
当日出荷から翌々日出荷
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
研究用マルチェアーポンプ アズワン研究用マルチェアーポンプアズワン(1件のレビュー)
88,900税込97,790
1個
当日出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
ミニエアーポンプ アズワンミニエアーポンプアズワン(2件のレビュー)
29,300税込32,230
1個
当日出荷
仕様本体(ACアダプター付)材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂寸法(mm)57×166×36質量(g)235流体空気タイプ吐出・吸引兼用最大吐出量(L/min)1.5電源コード(m)約1.5最大真空到達度 (kPa)-26.6アズワン品番1-7578-01最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
コンパクトエアーポンプ アズワンコンパクトエアーポンプアズワン
78,200税込86,020
1個
当日出荷から翌々日出荷
油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用付属品7mmチューブ(2m)材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)流体空気モーターコンデンサー式、25W排気量(L/min)12ポンプダイヤフラム構造
マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ アズワンマルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
マルチドライポンプ アズワンマルチドライポンプアズワン
96,300税込105,930
1個
翌々日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
種別(耐蝕タイプ) 230×180×265mmアズワン品番3-6720-01
マルチドライポンプ アズワンマルチドライポンプアズワン
64,480税込70,928
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンパクトエアーポンプ用 オプション アズワンコンパクトエアーポンプ用 オプションアズワン
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
付属品チューブ1.5m精度MPa±1.6%使用温度(℃)70
エアーポンプ