絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • ガソリン(1)
  • 灯油(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • DC24
  • -(1)
  • AC100(23)
  • DC12(3)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
ブランド
  • 昭栄(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
ドラム缶用ポンプ