絞り込み
使用液
  • ガソリン(3)
  • 灯油(4)
  • 薬品・溶剤(4)
  • 軽油(4)
吐出量(L/min)
  • 50
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 20(10)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 46(2)
  • 55(3)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 80(7)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 130(2)
ホース長さ(m)
  • 2(6)
揚程(m)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 5(3)
ブランド
  • アクアシステム(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズアクアシステム
95,980税込105,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステムエアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)アクアシステム(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
エア式ケミカルハンディポンプ アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプアクアシステム
119,800税込131,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2駆動方式エア式
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品 アクアシステムエア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品アクアシステム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品 アクアシステムエア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品アクアシステム
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 アクアシステムエア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油アクアシステム
219,800税込241,780
1台
当日出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプアクアシステム(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
ドラム缶用ポンプ