ドラム缶用ポンプ :「自動車 アース」の検索結果
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
連続運転可能
軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野
仕様連続運転可能
付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)2
適合規格PSE(適合用品安全法)
電力(W)200
使用圧力(MPa)0.04
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
電源コード(m)3
使用流体溶剤
ノズルGN-SUS20
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院
アズワン品番64-8891-30
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。