ドラム缶用ポンプ :「自動車 アース」の検索結果

ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野 仕様連続運転可能 付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)2 適合規格PSE(適合用品安全法) 電力(W)200 使用圧力(MPa)0.04 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 電源コード(m)3 使用流体溶剤 ノズルGN-SUS20 使用可能粘度(cP)100 駆動方式電動式 使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院 アズワン品番64-8891-30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷