ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース)PVC 吐出口径20A 最大使用液温(℃)60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に ホース長さ(m)1 最大使用液温(℃)60
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程高揚程型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)1 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPCV線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステム電動ペールポンプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 電力(W)156 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式電動式
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1
RoHS
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー 材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE 接続口径G1 最大流量(L/min)20 チューブ外径(Φmm)25 最大揚程(m)6 ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時) バッテリーB1用バッテリー モーター出力(W)70 モーター電圧(V)10.8 移送可能周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)